KENNEDY 520B -koneistojen rintakehä 2-1 / 8 tuuman leveä ruskea | CD4VAW 1RG33

KENNEDY 520B koneistajan rintakehä, leveys 2-1/8 tuumaa, ruskea

Varastossa
Tuote: CD4VAW Malli: 520BRistiviite: 1RG33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€673.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistojen rintakehä
VäriRuskea
Konfigurointi18-1 / 4 "W keskipankki: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "L vasen ranta: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W Oikea ranta: (3) ) 7-1 / 2 "S x 1" H
Syvyys8.5 "
Laatikon kapasiteetti90 lb
LaatikkotasotKitka
Suorittaa loppuunRypistyä
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluVinyyli pehmustettu, teräs yläosa
Korkeus13.625 "
LukitusjärjestelmäKorkean turvallisuuden putkimainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä7
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti1694 ov. Sisään.
Leveys20.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allekirjoitus-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiSyvyysKahvan muotoiluKorkeusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysHinta
KENNEDY 3611B Konepaja 3611B5-1 / 2 "W yläkeskipankki: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W keskipankki: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Vasen ranta: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Oikea ranta (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Pinnoitettu puoli18 13 / 16 "113976 ov. Sisään.26.125 "€1,375.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 520B koneistajan rintakehä, leveys 2-1/8 tuumaa, ruskea
€673.79 / yksikkö