KENNEDY 297XB -kaappikaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea | CD4VAT 1RG24

KENNEDY 297XB pyörivä kaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea

Varastossa
Tuote: CD4VAT Malli: 297XBRistiviite: 1RG24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,340.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä
Pyörän materiaalifenoliset
VäriRuskea
KonfigurointiKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (3) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 25 "L x 18- 1/2 "S x 6" H
Syvyys20 "
Laatikon kapasiteetti125 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunRypistyä
MitataRunko: 18, Laatikot: 20
Vetimet(1) Putkimainen teräspuoli
Korkeus35 "
Kuormitusluokitus1400 lb
LukitusjärjestelmäErittäin turvallinen putkilukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä7
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti10,235 ov. sisään.
Leveys29 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.11
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K2000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäPyörän tyyppiVäriLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysKonfigurointiHinta
KENNEDY 348XB -kaappikaappi 34 x 20 x 40 tuumaa ruskea | CD4VAP 13R644 348XBErittäin turvallinen putkimainen avainlukkoSintrattu laakeriRuskea8-14,319 ov. sisään.34 "Keskuspankki: (3) 30 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (4) 30" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 30 "L x 18- 1/2 "S x 6" H€2,066.32
KENNEDY 348XR -kaappikaappi 34 x 20 x 40 tuumaa punainen | CD4VAQ 13R645 348XRErittäin turvallinen putkimainen avainlukkoSintrattu laakeripunainen8-14,319 ov. sisään.34 "Keskuspankki: (3) 30 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (4) 30" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 30 "L x 18- 1/2 "S x 6" H€2,066.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 297XB pyörivä kaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea
€1,340.85 / yksikkö