KENNEDY 348XR -kaappikaappi 34 x 20 x 40 tuumaa punainen | CD4VAQ 13R645

KENNEDY 348XR pyörivä kaappi, 34 x 20 x 40 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: CD4VAQ Malli: 348XRRistiviite: 13R645

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,066.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppiSintrattu laakeri
Pyörän materiaalifenoliset
Väripunainen
KonfigurointiKeskuspankki: (3) 30 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (4) 30" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 30 "L x 18- 1/2 "S x 6" H
Syvyys20 "
Laatikon kapasiteetti120 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunTasoita
Mitata16
Vetimet(1) Putkimainen teräspuoli
Korkeus40 "
Kuormitusluokitus1400 lb
LukitusjärjestelmäErittäin turvallinen putkimainen avainlukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä8
Hyllyjen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti14,319 ov. sisään.
Leveys34 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K2000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäPyörän tyyppiVäriLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysKonfigurointiHinta
KENNEDY 348XB -kaappikaappi 34 x 20 x 40 tuumaa ruskea | CD4VAP 13R644 348XBErittäin turvallinen putkimainen avainlukkoSintrattu laakeriRuskea8-14,319 ov. sisään.34 "Keskuspankki: (3) 30 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (4) 30" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 30 "L x 18- 1/2 "S x 6" H€2,066.32
KENNEDY 297XB -kaappikaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea | CD4VAT 1RG24 297XBErittäin turvallinen putkilukko(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäRuskea7110,235 ov. sisään.29 "Keskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (3) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 25 "L x 18- 1/2 "S x 6" H€1,340.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 348XR pyörivä kaappi, 34 x 20 x 40 tuumaa, punainen
€2,066.32 / yksikkö