KENNEDY 2604B Mechanics Rintakehä 4 laatikkoa, 26 tuuman ruskea ryppy CD4MYP

KENNEDY 2604B Mechanics Rintapohja, 4 vetolaatikkoa, 26 tuuman ruskea ryppy

Varastossa
Tuote: CD4MYP Malli: 2604B

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€902.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikan rintakehä
VäriRuskea ryppy
Syvyys12.5
Suorittaa loppuunJauhemaalimaali
Korkeus11.75
MateriaaliTeräs
Leveys26.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allekirjoitus-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KENNEDY 2602B Mechanics Rintakehä 2 laatikkoa, 26 tuuman ruskea ryppy | CD4MYM 2602B€685.73
KENNEDY 2603B Mechanics Chest Base 3 vetolaatikko, 26 tuuman ruskea ryppy | CD4MYN 2603B€913.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 2604B Mechanics Rintapohja, 4 vetolaatikkoa, 26 tuuman ruskea ryppy
€902.48 / yksikkö