KENNEDY 2603B Mechanics Chest Base 3 vetolaatikko, 26 tuuman ruskea ryppy | CD4MYN

KENNEDY 2603B Mechanics Rintapohja, 3 vetolaatikkoa, 26 tuuman ruskea ryppy

Varastossa
Tuote: CD4MYN Malli: 2603B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€617.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikan rintakehä
VäriRuskea ryppy
Syvyys12.5
Suorittaa loppuunJauhemaalimaali
Korkeus11.75
MateriaaliTeräs
Leveys26.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allekirjoitus-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KENNEDY 2602B Mechanics Rintakehä 2 laatikkoa, 26 tuuman ruskea ryppy | CD4MYM 2602B€539.03
KENNEDY 2604B Mechanics Rintakehä 4 laatikkoa, 26 tuuman ruskea ryppy CD4MYP 2604B€673.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 2603B Mechanics Rintapohja, 3 vetolaatikkoa, 26 tuuman ruskea ryppy
€617.65 / yksikkö