KEN-TOOL 36015 kuorma-autonrenkaiden vaihtoteline | AC3UHW 2WFK6

KEN-TOOL 36015 Kuorma-autonrenkaiden vaihtoteline

Varastossa
Tuote: AC3UHW Malli: 36015Ristiviite: 2WFK6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€719.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton renkaiden vaihtoteline
Yksikköpaino21 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 36015 Kuorma-autonrenkaiden vaihtoteline
€719.81 / yksikkö