DURHAM MANUFACTURING EPTFL24488PU95 Tasotrukki, Lattialukko, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6KJH

DURHAM MANUFACTURING EPTFL24488PU95 Lava -kuorma -auto, Lattialukko, Kapasiteetti 3600 paunaa, koko 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KJH Malli: EPTFL24488PU95

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€683.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus38.25 "
Pituus51.625 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.4828
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPTFL24368MR95 Tasotrukki, Lattialukko, Kapasiteetti 2400 Lbs, Koko 24 x 36 tuumaa | CF6KJE EPTFL24368MR9538.25 "39.63 "2400 lbs.24.38 "€618.47
DURHAM MANUFACTURING EPTFL24488MR95 Tasotrukki, Lattialukko, Kapasiteetti 2400 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6KJF EPTFL24488MR9538.25 "51.625 "2400 lbs.24.38 "€681.18
DURHAM MANUFACTURING EPTFL24488PN95 Tasotrukki, Lattialukko, Kapasiteetti 1200 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6KJG EPTFL24488PN9538.5 "51.625 "1000 lbs.24.38 "€764.40
DURHAM MANUFACTURING EPTFL24608MR95 Tasotrukki, Lattialukko, Kapasiteetti 2400 Lbs, Koko 24 x 60 tuumaa | CF6KJJ EPTFL24608MR9538.25 "63.625 "2400 lbs.24.38 "€746.51
DURHAM MANUFACTURING EPTFL30488MR95 Tasotrukki, Lattialukko, Kapasiteetti 2400 Lbs, Koko 30 x 48 tuumaa | CF6KJK EPTFL30488MR9538.25 "51.625 "2400 lbs.30.38 "€764.23
DURHAM MANUFACTURING EPTFL30488PU95 Tasotrukki, Lattialukko, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 30 x 48 tuumaa | CF6KJL EPTFL30488PU9538.25 "51.625 "3600 lbs.30.38 "€737.48
DURHAM MANUFACTURING EPTFL30608MR95 Tasotrukki, Lattialukko, Kapasiteetti 2400 Lbs, Koko 30 x 60 tuumaa | CF6KJM EPTFL30608MR9538.25 "63.625 "2400 lbs.30.38 "€841.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTFL24488PU95 Lava -kuorma -auto, Lattialukko, Kapasiteetti 3600 paunaa, koko 24 x 48 tuumaa
€683.89 / yksikkö