Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 35329 Helmirikko kiila 30 tuuman teräs | AC3UGB 2WFE5

KEN-TOOL 35329 Helmiä murtava kiila 30 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AC3UGB Malli: 35329Ristiviite: 2WFE5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmirikko kiila
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
KäytettyHenkilöautot, mönkijät, moottoripyörät, kuorma-autot, bussit, maataloustraktoreiden ja lentokoneiden renkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEN-TOOL 35327 Helmirikko kiila 17 tuuman teräs | AC3UGA 2WFE4 3532717 "€133.69
KEN-TOOL 35427 Helmirikko kiila 18 tuuman teräs | AC3UGC 2WFE6 3542718 "€205.72
KEN-TOOL 35429 Helmirikko kiila 32 tuuman teräs | AC3UGD 2WFE7 3542932 "€262.83
KEN-TOOL 35460 Helmirikko kiila 32 tuuman teräs | AC3UGE 2WFE8 3546032 "€228.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 35329 Helmiä murtava kiila 30 tuumaa terästä
€196.59 / yksikkö