Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 34849 Offset-kiinnike C-tanko 27 tuumaa 1 tuumainen varastoteräs 1 kpl AC3UGT 2WFG7

KEN-TOOL 34849 Offset Mount C -tanko 27 tuuman 1 tuuman varastoteräs 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC3UGT Malli: 34849Ristiviite: 2WFG7
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
€306.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-kiinnike C-palkki
Pituus27 "
MateriaaliTeräs
Koko1 "varastossa
KäytettyHeavy Duty Tubeless kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, linja-autot ja traktorit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL 34749 Offset-kiinnike C-tanko 22 tuumaa 3/4 tuuman varastoteräs 1 kpl AC3UGP 2WFG3 3474922 "3/4 "varastossaVakiomalliset ja suuret tubeless-kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, bussit ja traktorit€74.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34849 Offset Mount C -tanko 27 tuuman 1 tuuman varastoteräs 1 kpl
€306.15 / yksikkö