Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 34749 Offset-kiinnike C-tanko 22 tuumaa 3/4 tuuman varastoteräs 1 kpl AC3UGP 2WFG3

KEN-TOOL 34749 Offset Mount C tanko 22 tuumaa 3/4 tuumaa varastoteräs 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC3UGP Malli: 34749Ristiviite: 2WFG3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-kiinnike C-palkki
Pituus22 "
MateriaaliTeräs
Koko3/4 "varastossa
KäytettyVakiomalliset ja suuret tubeless-kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, bussit ja traktorit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL 34849 Offset-kiinnike C-tanko 27 tuumaa 1 tuumainen varastoteräs 1 kpl AC3UGT 2WFG7 3484927 "1 "varastossaHeavy Duty Tubeless kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, linja-autot ja traktorit€354.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34749 Offset Mount C tanko 22 tuumaa 3/4 tuumaa varastoteräs 1 kpl
€83.72 / yksikkö