Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 34747 Asennus- ja irrotustyökalu 36 tuuman 3/4 tuuman varastoteräs | AC3UGM 2WFG1

KEN-TOOL 34747 Kiinnitys- ja irrotustyökalu 36 tuuman 3/4 tuuman varastoteräs

Varastossa
Tuote: AC3UGM Malli: 34747Ristiviite: 2WFG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna ja pura -työkalu
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Koko3/4 "varastossa
KäytettyVakiomalliset ja suuret tubeless-kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, bussit ja traktorit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)94.23
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL 34847 Asennus- ja irrotustyökalu 52 tuuman 1 tuuman varastoteräs | AC3UGQ 2WFG5 3484752 "1 "varastossaRaskaat kuorma-autojen renkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, linja-autot ja traktorit€277.94
KEN-TOOL 35440 Kiinnitys- ja irrotustyökalu, 54 tuuman pituus, teräs | CJ2WFP 6ZCF1 35440---€652.23
KEN-TOOL 33199 Kiinnitys- ja irrotustyökalu, pituus 38 tuumaa, 3/4 tuumaa, terästä | CJ2WFQ 6ZCF0 33199---€137.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34747 Kiinnitys- ja irrotustyökalu 36 tuuman 3/4 tuuman varastoteräs
€109.99 / yksikkö