KEN-TOOL 34847 Asennus- ja irrotustyökalu 52 tuuman 1 tuuman varastoteräs | AC3UGQ 2WFG5

KEN-TOOL 34847 Kiinnitys- ja irrotustyökalu 52 tuuman 1 tuuman varastoteräs

Varastossa
Tuote: AC3UGQ Malli: 34847Ristiviite: 2WFG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna ja pura -työkalu
Pituus52 "
MateriaaliTeräs
Koko1 "varastossa
KäytettyRaskaat kuorma-autojen renkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, linja-autot ja traktorit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)130.56
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL 34747 Asennus- ja irrotustyökalu 36 tuuman 3/4 tuuman varastoteräs | AC3UGM 2WFG1 3474736 "3/4 "varastossaVakiomalliset ja suuret tubeless-kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, bussit ja traktorit€109.99
KEN-TOOL 35440 Kiinnitys- ja irrotustyökalu, 54 tuuman pituus, teräs | CJ2WFP 6ZCF1 35440---€652.23
KEN-TOOL 33199 Kiinnitys- ja irrotustyökalu, pituus 38 tuumaa, 3/4 tuumaa, terästä | CJ2WFQ 6ZCF0 33199---€137.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34847 Kiinnitys- ja irrotustyökalu 52 tuuman 1 tuuman varastoteräs
€277.94 / yksikkö