Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 34122 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 7/8 tuumaa | AC3UHM 2WFJ7

KEN-TOOL 34122 Kiinnitys- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UHM Malli: 34122Ristiviite: 2WFJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna ja pura lusikka
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Koko7/8 "halkaisija
KäytettySuuret kuorma-, bussi-, maastoajoneuvo-, traktori- ja lentorenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KEN-TOOL 33219 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 11/16 tuumaa | AC3UHE 2WFH9 3321911/16 "varastossa€50.27
KEN-TOOL 33220 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 11/16 tuumaa | AC3UHF 2WFJ1 3322011/16 "varastossa€59.98
KEN-TOOL 33238 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 7/8 tuumaa | AC3UHG 2WFJ2 332387/8 "varastossa€66.14
KEN-TOOL 33239 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 7/8 tuumaa | AC3UHH 2WFJ3 332397/8 "varastossa€67.32
KEN-TOOL 32119 Kiinnitys- ja irrotuslusikka, 24 tuuman pituus, 11/16 tuumaa, terästä | CJ2WFM 8D044 32119-€46.10
Tarjouspyyntö
KEN-TOOL 34121 kiinnitys- ja irrotuslusikka, pituus 24 tuumaa, 11/16 tuumaa, terästä | CJ2WFN 8D043 34121-€47.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34122 Kiinnitys- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 7/8 tuumaa
€66.90 / yksikkö