Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORONA TOOLS AC 8300 Puutarhatyökalujen teroitin kovametalli | AF7HYL 21EJ15

CORONA TOOLS Puutarhatyökalujen teroitin AC 8300 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF7HYL Malli: AC 8300Ristiviite: 21EJ15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutarhateroitin
Kokonaissyvyys9 / 32 "
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys11 / 16 "
Tyyppikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8201300000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORONA TOOLS Puutarhatyökalujen teroitin AC 8300 kovametalli
€17.13 / yksikkö