Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 33220 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 11/16 tuumaa | AC3UHF 2WFJ1

KEN-TOOL 33220 Kiinnitys- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UHF Malli: 33220Ristiviite: 2WFJ1
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
€67.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna ja pura lusikka
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Koko11/16 "varastossa
KäytettySuuret kuorma-, bussi-, maastoajoneuvo-, traktori- ja lentorenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)76.45
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KEN-TOOL 33219 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 11/16 tuumaa | AC3UHE 2WFH9 3321911/16 "varastossa€56.44
KEN-TOOL 33238 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 7/8 tuumaa | AC3UHG 2WFJ2 332387/8 "varastossa€74.25
KEN-TOOL 33239 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 7/8 tuumaa | AC3UHH 2WFJ3 332397/8 "varastossa€75.57
KEN-TOOL 34122 Asennus- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 7/8 tuumaa | AC3UHM 2WFJ7 341227/8 "halkaisija€75.10
KEN-TOOL 32119 Kiinnitys- ja irrotuslusikka, 24 tuuman pituus, 11/16 tuumaa, terästä | CJ2WFM 8D044 32119-€51.75
KEN-TOOL 34121 kiinnitys- ja irrotuslusikka, pituus 24 tuumaa, 11/16 tuumaa, terästä | CJ2WFN 8D043 34121-€53.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 33220 Kiinnitys- ja irrotuslusikka 30 tuumaa 11/16 tuumaa
€67.33 / yksikkö