Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2028-8 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 3/4-10 Thread Size, 8 Inch Length | AC9ZWU 3LVZ2

KEN FORGING N2028-8 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 3/4-10, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZWU Malli: N2028-8Ristiviite: 3LVZ2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus11.38 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus8"
Olkapään halkaisija.1.12 - 1.25 "
Olkapään pituus0.255 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2028-8 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 3/4-10, pituus 8 tuumaa
€48.73 / yksikkö