Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 Silmäpultti, 800 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 5/16-18 kierrekoko | CG8WNK 19L192

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 silmäpultti, 800 kg työkuorma, ruostumaton teräs, 5/16-18 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WNK Model: N2022-316SS-2-1/4Ristiviite: 19L192

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1 1 / 4 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.78 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus2 1 / 4 "
Olkapään halkaisija.0.56 "- 0.62"
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 1 / 2
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: (1) Kuusiomutteri ruostumatonta terästä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 silmäpultti, 800 kg työkuorma, ruostumaton teräs, 5/16-18 kierre
€30.90 / yksikkö