Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2014-6 Silmukkapultti, Ilman olkapäätä, Kuumasinkitty, Kierrekoko 1-1/2-6, Pituus 6 tuumaa | AC9TWU 3JWZ8

KEN FORGING N2014-6 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 1-1/2-6, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TWU Malli: N2014-6Ristiviite: 3JWZ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.5.187 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus11.19 "
Varsi Dia.1.5 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 1 / 2-6
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja20,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9735
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2014-6 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 1-1/2-6, pituus 6 tuumaa
€138.06 / yksikkö