Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2008-SS-12 Silmäpultti, Ilman Olkaa, Ruostumaton teräs, 3/4-10 kierrekoko, 12 tuuman pituus | AC9ZVW 3LVU8

KEN FORGING N2008-SS-12 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 3/4-10, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZVW Malli: N2008-SS-12Ristiviite: 3LVU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus14 13 / 16 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus12 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2008-SS-12 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 3/4-10, pituus 12 tuumaa
€105.89 / yksikkö