Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2008-15 Silmäpultti, Ilman Olkaa, 3/4-10 Kierrekoko, 17.80 tuumaa Kokonaispituus | AD3HKY 3ZHL1

KEN FORGING N2008-15 silmukkapultti, ilman olkapää, 3/4-10 kierrekoko, 17.80 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HKY Malli: N2008-15Ristiviite: 3ZHL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus17.8 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus15 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus6"
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1655
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2008-15 silmukkapultti, ilman olkapää, 3/4-10 kierrekoko, 17.80 tuuman kokonaispituus
€55.43 / yksikkö