Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2001-3 Silmäpultti, Ilman olkapäätä, 1/4-20 kierrekoko, 4.03 tuumaa kokonaispituus | AD3BMN 3XRZ3

KEN FORGING N2001-3 silmukkapultti, ilman olkapää, 1/4-20 kierrekoko, 4.03 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3BMN Malli: N2001-3Ristiviite: 3XRZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.1"
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.03 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus3"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 4-20
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2001-3 silmukkapultti, ilman olkapää, 1/4-20 kierrekoko, 4.03 tuuman kokonaispituus
€11.03 / yksikkö