Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2026 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 9/16-12 Thread | AD3HEG 3ZGX8

KEN FORGING K2026 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 9/16-12 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HEG Malli: K2026Ristiviite: 3ZGX8 / 4R264

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-9 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-9 / 32 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.19 "- 4.56"
Varsi Dia.9 / 16 "
Varren pituus1.625 "
Olkapään halkaisija.0.94 - 1.00 "
Olkapään pituus0.22 "- 0.28"
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko9 / 16-12
Työkuorman raja3,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2026 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 9/16-12 kierre
€17.64 / yksikkö