Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT CPNR-1224W astelevyn pää ei-käännettävä valurauta | AC4HBC 2ZUT5 / 50108

STARRETT CPNR-1224W astelevy, ei-käännettävä valurauta

Varastossa
Tuote: AC4HBC Malli: CPNR-1224WRistiviite: 2ZUT5 / 50108

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapää, ei käännettävissä
Suorittaa loppuunMusta ryppy
PäämateriaaliValurauta
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT CPNR-1224W astelevy, ei-käännettävä valurauta
€211.21 / yksikkö