Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2023-B-BLANK Silmäpultti, Tyhjä olkapäällä, 3/8 X 2-1/2 tuumaa Koko | AD3HCP 3ZGT5

KEN FORGING K2023-B-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 3/8 x 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3HCP Malli: K2023-B-BLANKRistiviite: 3ZGT5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1-21 / 32 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä olkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4 17 / 32 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus2.5 "
Olkapään halkaisija.0.62 - 0.69 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2023-B-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 3/8 x 2-1/2 tuumaa
€13.77 / yksikkö