Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, 9/16 Inch Size | AC9TTL 3JWL4

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, tyhjä nosto ilman olkapää, koko 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TTL Malli: K2006-BLANKRistiviite: 3JWL4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-9 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-9 / 32 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3 15 / 16 "
Varsi Dia.9 / 16 "
Varren pituus1.625 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko9 / 16 "
TyyppiTyhjä ilman olkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, tyhjä nosto ilman olkapää, koko 9/16 tuumaa
€13.07 / yksikkö