Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2005-SS Silmäpultti, 2,400 1 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 2/13-8 kierrekoko | CG19WGU 132LXNUMX

KEN FORGING K2005-SS-silmäpultti, 2,400 Lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 1/2-13

Varastossa
Tuote: CG8WGU Malli: K2005-SSRistiviite: 19L132

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus3.89 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 1 / 2
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2005-SS-silmäpultti, 2,400 Lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 1/2-13
€34.87 / yksikkö