Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2003-3-BLANK Silmäpultti, Tyhjä Ilman Olkaa, 3/8 X 3 tuumaa Koko | AD3BPW 3XTH3

KEN FORGING K2003-3-BLANK Silmäpultti, tyhjä ilman olkapää, koko 3/8 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3BPW Malli: K2003-3-BLANKRistiviite: 3XTH3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1-21 / 32 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.75 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus3"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2003-3-BLANK Silmäpultti, tyhjä ilman olkapää, koko 3/8 x 3 tuumaa
€14.69 / yksikkö