Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING EN-14-HD Eye Nut, tyyli B, hiiliteräs, 1-1/2-6 kierre | AD3HDE 3ZGV1

KEN FORGING EN-14-HD Eye Nut, tyyli B, hiiliteräs, 1-1/2-6 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HDE Malli: EN-14-HDRistiviite: 3ZGV1
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
€239.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.2.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.5.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus6.625 "
thread Pituus2 7 / 32 "
Kierteen koko1 1 / 2-6
TyyppiPudotut taotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (soikea)
    • Ominaisuudet: Tyyli B, Bell 3-1/8"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING EN-14-HD Eye Nut, tyyli B, hiiliteräs, 1-1/2-6 kierre
€239.62 / yksikkö