Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 2A-SS Tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, taottu, urostyyppi | CG8WAN 19L283

KEN FORGING 2A-SS aihiotangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, pudotettu, uros

Varastossa
Tuote: CG8WAN Malli: 2A-SSRistiviite: 19L283

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija5 / 8 vuonna
Pomo paksuus11 / 32 vuonna
Pituus3 1 / 2 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.5 / 16 "
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 2A-SS aihiotangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, pudotettu, uros
€20.96 / yksikkö