Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA LL-1021-B-05-41 -lukkoyhdistelmä | AE2MGU 4YF89

KABA LL-1021-B-05-41 lukkoyhdistelmä

Varastossa
Tuote: AE2MGU Malli: LL-1021-B-05-41Ristiviite: 4YF89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€804.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMech. Paina painiketta Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2 3 / 4
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-1/8" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunAntiikki messinki
Palo3 hr.
ToimintoSisäänkäynti
Luokka1
KäsiVasen
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.375 "
Sisäkorkeus9"
Sisäleveys3.25 "
keyingPienikokoinen vaihdettava ydin
Näppäimet5 painonappia, vandaalinkestävä
Salvan pituus1 / 2 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3-13 / 16 "
Ulkopuolella7.375 "
Ulkopuolinen leveys3.125 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.65
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveysKotelon materiaaliSuorittaa loppuunkeyingUlkopuolellaUlkopuolinen leveysToimintoKäsiHinta
KABA 1011-05-41 -lukkoyhdistelmä | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "sinkkiAntiikki messinkiStandardi7.375 "3.125 "KulkuKäännettävä€596.83
KABA 1011-26D-41 -lukkoyhdistelmä | AB3LEL 1U140 1011-26D-413.25 "sinkkiSatin ChromeStandardi7.375 "3.125 "SisäänkäyntiKäännettävä€758.64
KABA 1021-B-05-41 -lukkoyhdistelmä | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "sinkkiAntiikki messinkiPienikokoinen vaihdettava ydin7.375 "3.125 "SisäänkäyntiKäännettävä€666.20
KABA 1021-B-26D-41 -lukkoyhdistelmä | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "sinkkiSatin ChromePienikokoinen vaihdettava ydin7.375 "3.125 "SisäänkäyntiKäännettävä€704.73
KABA LL-1021-B-26D-41 -lukkoyhdistelmä | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "sinkkiSatin ChromePienikokoinen vaihdettava ydin7.375 "3.125 "SisäänkäyntiVasen€799.93
KABA LR-1021-B-05-41 -lukkoyhdistelmä | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "sinkkiAntiikki messinkiPienikokoinen vaihdettava ydin7.375 "3.125 "SisäänkäyntiOikea€850.17
KABA LR-1021-B-26D-41 -lukkoyhdistelmä | AE2MGX 4YF92 LR-1021-B-26D-413.25 "sinkkiSatin ChromePienikokoinen vaihdettava ydin7.375 "3.125 "SisäänkäyntiOikea€836.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA LL-1021-B-05-41 lukkoyhdistelmä
€804.65 / yksikkö