Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEEPER 05108-V-6 Kiinnityssolki 6 jalkaa x 1 tuumaa 300 paunaa - 4 kpl pakkaus | AC9YLM 3LLF5

KEEPER 05108-V-6 Kiinnitettävä nokkasolki 6 jalkaa x 1 tuumaa 300 lb - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9YLM Malli: 05108-V-6Ristiviite: 3LLF5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiCam Solki
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus900 lb
VäriMusta
AsennustyyliS-Hook
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus6ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi5609003000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
KEEPER 05505-6 Kiinnitysräikkä 14ft. x 1 tuumaa. 500 paunaa. - 4 kpl pakkaus AC9YLJ 3LLF2 05505-6Räikkä1500 lbHarmaaS-Hook14ft.1"500 paunaa.€56.81
KEEPER 89511-12C Kiinnitysräikkä 10 jalkaa x 1 tuuma 400 paunaa. | AC9YLK 3LLF3 89511-12CRäikkä1200 lbMustaS-Hook10ft.1"400 lb€20.25
KEEPER 05105-6 Kiinnityssolki 10 jalkaa x 1 tuumaa 300 paunaa - 4 kpl pakkaus | AC9YLL 3LLF4 05105-6Cam Solki900 lbHarmaaS-Hook10ft.1"300 lb€44.52
KEEPER 89115-8C Kiinnitettävä nokkasolki 15 jalkaa x 1 tuuma 400 lb | AC9YLN 3LLF6 89115-8CCam Solki1200 lbKastanjanruskeaS-Hook15ft.1"400 lb€23.24
KEEPER 04622-10 Kiinnitysräikkä 27 jalkaa x 2 tuumaa 3333 paunaa. | AC9YLP 3LLF7 04622-10Räikkä10,000 lbKeltainenJ-koukku27ft.2"3333 lb€59.57
KEEPER 04630-3 Kiinnitysräikkä 30 jalkaa x 2 tuumaa 3333 paunaa. | AC9YLQ 3LLF8 04630-3Räikkä10,000 lbKeltainenJ-koukku30ft.2"3333 lb€77.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEEPER 05108-V-6 Kiinnitettävä nokkasolki 6 jalkaa x 1 tuumaa 300 lb - 4 kpl pakkaus
€41.41 / yksikkö