Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEEPER 04624-3 Verkkohihnan räikkä 40 jalkaa x 2 tuumaa 3333 paunaa AD3BHC 3XMT5

KEEPER 04624-3 verkkohihnan räikkä 40 jalkaa x 2 tuumaa 3333 lb

Varastossa
Tuote: AD3BHC Malli: 04624-3Ristiviite: 3XMT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkohihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus10,000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliJ-koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus40ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja3333 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiMurtolujuusVäriHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
KEEPER 05715-4 Verkkohihnan nokkasolki 6ft x 1in 400 Lb - 2 kpl pakkaus | AD3BHR 3XNC3 05715-4Cam Solki1200 lbKastanjanruskea6ft.1"400 lb€30.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEEPER 04624-3 verkkohihnan räikkä 40 jalkaa x 2 tuumaa 3333 lb
€100.93 / yksikkö