Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEEPER 05715-4 Verkkohihnan nokkasolki 6ft x 1in 400 Lb - 2 kpl pakkaus | AD3BHR 3XNC3

KEEPER 05715-4 verkkohihnakameran solki 6 jalkaa x 1 tuumaa 400 Lb - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3BHR Malli: 05715-4Ristiviite: 3XNC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkohihna
SäätötyyppiCam Solki
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus1200 lb
VäriKastanjanruskea
AsennustyyliJ-koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus6ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.87
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiMurtolujuusVäriHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
KEEPER 04624-3 Verkkohihnan räikkä 40 jalkaa x 2 tuumaa 3333 paunaa AD3BHC 3XMT5 04624-3Räikkä10,000 lbKeltainen40ft.2"3333 lb€100.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEEPER 05715-4 verkkohihnakameran solki 6 jalkaa x 1 tuumaa 400 Lb - 2 kpl pakkaus
€30.15 / yksikkö