Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K060TQPW ulokepidike, 3200 lb puristusvoima | CD8YRG

KANT-TWIST K060TQPW ulokepidike, 3200 lb puristusvoima

Varastossa
Tuote: CD8YRG Malli: K060TQPW

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Pultinreikien etäisyys3"
Puristusvoima3200 paunaa.
Laipan paksuus3 / 8 "
Laipan leveys3 3 / 16 "
Maks. Leuan avaaminen5-3 / 4 "
Ulkopuolella7"
Kokonaispituus9"
Kurkun syvyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.08
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060TQPW -konsolipidikepidike vapailla kelluvilla ja jousijännitysleuilla sopeutuu epätasaisille pinnoille ja liikkuu nopeasti pois tieltä
    • Käytetään paksujen ja epätasaisten pintojen pitämiseen porapuristimissa ja koneistuskeskuksissa
    • Ei kävellä pois keskustasta
    • Tarjoaa enemmän kiinnitysvoimaa (3200 lb) kuin tavalliset kytkimet ja siinä on sisäänrakennettu V-lohko pyöreän kannan pitämiseen
    • ABS-muovi, kutomakahva maksimaaliseen paineistukseen ilman paljon vaivaa
    • Ulokerakenne vääntymien ja vääristymien poistamiseksi sekä 4: 1 puristussuhteen tarjoamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLaipan leveysMaks. Leuan avaaminenUlkopuolellaKokonaispituusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TQPW Pidä alaspidike, 3 tuuman leuka-aukko, Weaver-kahva | CD8YPY K030TQPW1500 paunaa.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K030TQW Steel Hold Down Clamp, T-kahva, Weaver Grip, 3 tuuman aukko | CD8YPZ K030TQW1500 paunaa.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€87.38
KANT-TWIST K060TQW Pidä alaspainettu puristin, nopeatoiminen, T-kahva Weaver-kahvalla, 6 tuuman leuan aukko | CD8YRH K060TQW3200 paunaa.3 3 / 16 "6"7"9"3"€94.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TQPW ulokepidike, 3200 lb puristusvoima
€101.66 / yksikkö