Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K030TQW Steel Hold Down Clamp, T-kahva, Weaver Grip, 3 tuuman aukko | CD8YPZ

KANT-TWIST K030TQW teräksinen kiinnike, T-kahva, Weaver-kahva, 3 tuuman aukko

Varastossa
Tuote: CD8YPZ Malli: K030TQW

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Pultinreikien etäisyys2"
Puristusvoima1500 paunaa.
Laipan paksuus1 / 8 "
Laipan leveys2 3 / 4 "
Maks. Leuan avaaminen3"
Ulkopuolella4"
Kokonaispituus6"
Kurkun syvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K030TQW -pidike, joka sopii ihanteellisesti työkappaleiden pitämiseen turvallisina puuntyöstössä ja metallintyöstössä
    • Mukana jousijännitysleuat ja nopeasti toimiva mekanismi epätasaisen paksuuden ja pintojen pitämiseksi täydellisesti
    • Integroitu T-kahva kutomakoneella tarjoaa mukavan pidon karassa, mikä antaa maksimaalisen paineen pienillä ponnisteluilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLaipan leveysMaks. Leuan avaaminenUlkopuolellaKokonaispituusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TQPW Pidä alaspidike, 3 tuuman leuka-aukko, Weaver-kahva | CD8YPY K030TQPW1500 paunaa.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K060TQPW ulokepidike, 3200 lb puristusvoima | CD8YRG K060TQPW3200 paunaa.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€101.66
KANT-TWIST K060TQW Pidä alaspainettu puristin, nopeatoiminen, T-kahva Weaver-kahvalla, 6 tuuman leuan aukko | CD8YRH K060TQW3200 paunaa.3 3 / 16 "6"7"9"3"€94.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K030TQW teräksinen kiinnike, T-kahva, Weaver-kahva, 3 tuuman aukko
€87.38 / yksikkö