Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K060TDHVO ulokepuristin, 6 tuuman leuka-aukko, syvä, oranssi | CD8YQZ

KANT-TWIST K060TDHVO ulokepuristin, 6 tuuman leuan avaus, syvä ulottuvuus, oranssi

Varastossa
Tuote: CD8YQZ Malli: K060TDHVO

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima2000 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/4" x 3-3/4"
Maks. Leuan avaaminen6"
Avaa leveys10 "
Kokonaispituus11 1 / 2 "
Paksuus1-3 / 8 "
Kurkun syvyys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)28.89
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060TDHVO -konsolin kiinnitin käyttää voimaa 2000 paunaan rakennus- ja korjaustöiden aikana
    • Poistaa työkappaleiden vääristymisen tai kiertymisen kiristettäessä puuta, muovia, alumiinia tai kiillotettuja metalleja
    • Ei kävele keskustaan
    • Vapaasti kelluva leuan muotoilu sopeutuu epäsäännöllisiin pintoihin ja tarjoaa 4: 1 puristussuhteen
    • Syvä ulottuvuuden kurkkumalli mahdollistaa pidemmän ulottuvuuden materiaaliin pitämiseksi paremmin pinnoilla.
    • Kuparoitu ruuvi T-kahvalla hitsaustoimintoja varten
    • Saatavana korkean näkyvyyden oranssina, jotta työkalu ei jää jälkeensä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K025TDHVO ulokepuristin, 2.5 tuuman leuka-aukko, syvälle ulottuva, oranssi | CD8YPK K025TDHVO700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.48
KANT-TWIST K045TDHVO ulokepuristin, 4.5 tuuman leuka-aukko, syvälle ulottuva, oranssi | CD8YQG K045TDHVO1700 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€62.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TDHVO ulokepuristin, 6 tuuman leuan avaus, syvä ulottuvuus, oranssi
€85.83 / yksikkö