Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K020TW ulokepuristin, T-kahva, 2 tuuman leuka-aukko, Weaver Grip | CD8YPG

KANT-TWIST K020TW ulokepuristin, T-kahva, 2 tuuman leuan aukko, Weaver-kahva

Varastossa
Tuote: CD8YPG Malli: K020TW

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima800 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/8" x 1-3/4"
Maks. Leuan avaaminen2"
Avaa leveys3-3 / 8 "
Kokonaispituus4"
Paksuus7 / 8 "
Kurkun syvyys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K020TW ulokepidike, joka on suunniteltu levittämään työkappaleisiin tasaisesti 800 lb: n voimaa
    • Rajoittaa työkappaleiden vääristymistä ja kiertymistä ja tarjoaa vahvan 4: 1 puristussuhteen
    • Liukutangon kahva kutomakoneella mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä varten
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat helposti epätasaisille pinnoille samalla kun ne pysyvät yhdensuuntaisina kiristettäessä
    • Sisäänrakennettu V-lohko pyöreälle varastolle
    • Kuparoidut leuat, ruuvit ja kahva hitsausta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K010TW ulokepuristin, 1 tuuman aukko, 350 lb puristusvoima | CD8YNY K010TW350 paunaa.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€31.16
KANT-TWIST K030TW ulokepuristin, 3 tuuman leukaaukko, Weaver Grip, T-kahva | CD8YQE K030TW1500 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "€71.63
KANT-TWIST K060TW ulokepuristin, T-kahva, 6 tuuman aukko, 4:1 puristussuhde | CD8YRL K060TW2000 paunaa.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K020TW ulokepuristin, T-kahva, 2 tuuman leuan aukko, Weaver-kahva
€43.79 / yksikkö