Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K010TW ulokepuristin, 1 tuuman aukko, 350 lb puristusvoima | CD8YNY

KANT-TWIST K010TW ulokepuristin, 1 tuuman aukko, 350 lb puristusvoima

Varastossa
Tuote: CD8YNY Malli: K010TW
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
€31.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima350 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1 / 8 "x 1"
Maks. Leuan avaaminen1"
Avaa leveys1-7 / 8 "
Kokonaispituus2 1 / 8 "
Paksuus1 / 2 "
Kurkun syvyys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)3.49
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K010TW -konsolipuristinta käytetään lujaan pitoon pidettäessä metalli-, puu- ja muovikappaleita paikallaan
    • Ulokerakenne eliminoi vääristymät ja kulkemisen keskeltä poispäin ja tarjoaa 4: 1 puristussuhteen
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat epätasaisille pinnoille
    • Sisäänrakennettu V-lohko pyöreälle varastolle
    • T-kahva parempaan pitovoimaan
    • Weaver-kahva tarjoaa mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K020TW ulokepuristin, T-kahva, 2 tuuman leuka-aukko, Weaver Grip | CD8YPG K020TW800 paunaa.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€43.79
KANT-TWIST K030TW ulokepuristin, 3 tuuman leukaaukko, Weaver Grip, T-kahva | CD8YQE K030TW1500 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "€71.63
KANT-TWIST K060TW ulokepuristin, T-kahva, 6 tuuman aukko, 4:1 puristussuhde | CD8YRL K060TW2000 paunaa.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K010TW ulokepuristin, 1 tuuman aukko, 350 lb puristusvoima
€31.16 / yksikkö