Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA 5010-XS-WL-26D-41 mekaaninen painonappilukko | AC4HDR 2ZV18

KABA 5010-XS-WL-26D-41 mekaaninen painikelukko, uloskäynti

Varastossa
Tuote: AC4HDR Malli: 5010-XS-WL-26D-41Ristiviite: 2ZV18

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€960.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen painike Exit Trim
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-1/4" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoSisäänkäynti
Luokka1
KäsiKäännettävä
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.125 "
Sisäkorkeus8.875 "
Sisäleveys3.187 "
keyingAvaimen vipu
Näppäimet5 painonappia, vandaalinkestävä
Salvan pituus1 / 2 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3-3 / 16 "
Ulkopuolella12 5 / 16 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 16 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA 5010-XS-WL-26D-41 mekaaninen painikelukko, uloskäynti
€960.17 / yksikkö