Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO A1011-L4 avaimenestetapit 6 - pakkaus 10 | AB9ZDD 2GVJ2

KABA ILCO A1011-L4 avaimen tyhjät nastat 6 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZDD Malli: A1011-L4Ristiviite: 2GVJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Kiilauran tyyppiCommercial / Asuminen
Lukon valmistajaCorbin Russwin (oik.)
MateriaaliNikkelihopeoitu messinki
Nastojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiPkg. MääräHinta
KABA ILCO A1054WB-WR4 avaimen aihiot 6 - 10 kpl pakkaus | AB9ZDG 2GVJ6 A1054WB-WR4Commercial / Asuminen10€12.40
KABA ILCO L1054G-FR2 avaimenestetapit 6 - 10 kpl pakkaus | AB9ZDM 2GVK2 L1054G-FR2Toimistokalusteet / kaapit10€12.15
KABA ILCO 1043B-IL9 -näppäimistönastat 6 - 10 kpl pakkaus | AB9ZDU 2GVK9 1043B-IL9Toimistokalusteet / kaapit10€11.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO A1011-L4 avaimen tyhjät nastat 6 - 10 kpl pakkaus
€12.97 /pakkaus