Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 7185YA1-26D-KA2 Mortise Cylinder Mortise Cylinder - Pakkaus 2 | AA9VYD 1GAZ8

KABA ILCO 7185YA1-26D-KA2 Kippisylinteri Kiinnityssylinteri - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9VYD Malli: 7185YA1-26D-KA2Ristiviite: 1GAZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä sylinteri
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Luokka1
keyingsamoin
Kiilauran tyyppiYale (R) 8
SijaintityyppiKaupallinen
Lockset-sylinterityyppiKiinnitä sylinteri
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAvainten määräNastojen lukumääräHinta
KABA ILCO 7180DC-26D Dummy Mortise -sylinterin kaupallinen | AA9VXX 1GAZ2 7180DC-26DNuken kiinnityssylinteri--€13.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 7185YA1-26D-KA2 Kippisylinteri Kiinnityssylinteri - 2 kpl pakkaus
€45.66 /pakkaus