Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 7180DC-26D Dummy Mortise -sylinterin kaupallinen | AA9VXX 1GAZ2

KABA ILCO 7180DC-26D Dummy Mortise Sylinteri kaupallinen

Varastossa
Tuote: AA9VXX Malli: 7180DC-26DRistiviite: 1GAZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuken kiinnityssylinteri
Suorittaa loppuunSatin Chrome
SijaintityyppiKaupallinen
Lockset-sylinterityyppiNuken kiinnityssylinteri
MateriaaliMessinki
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAvainten määräNastojen lukumääräPkg. MääräHinta
KABA ILCO 7185YA1-26D-KA2 Mortise Cylinder Mortise Cylinder - Pakkaus 2 | AA9VYD 1GAZ8 7185YA1-26D-KA2Kiinnitä sylinteri252€45.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 7180DC-26D Dummy Mortise Sylinteri kaupallinen
€13.89 / yksikkö