Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALAITTEISTO QET3L90689 Tasolevy Grade 1 Heavy Duty Aluminium | AC3UTG 2WHH7

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET3L90689 Tasalevy Grade 1 Heavy Duty -alumiini

Varastossa
Tuote: AC3UTG Malli: QET3L90689Ristiviite: 2WHH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
K2 KAUPALAITTEISTO QET190L626-tasolevy Qed100-sarjan luokka 1 | AC3VBJ 2WJF6 QET190L626Harjattu kromi€89.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET3L90689 Tasalevy Grade 1 Heavy Duty -alumiini
€45.60 / yksikkö