Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALAITTEISTO QET190L626-tasolevy Qed100-sarjan luokka 1 | AC3VBJ 2WJF6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET190L626 litteä Qed100-sarjan luokka 1

Varastossa
Tuote: AC3VBJ Malli: QET190L626Ristiviite: 2WJF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys3"
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
K2 KAUPALAITTEISTO QET3L90689 Tasolevy Grade 1 Heavy Duty Aluminium | AC3UTG 2WHH7 QET3L90689Alumiini€44.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET190L626 litteä Qed100-sarjan luokka 1
€89.28 / yksikkö