K2 KAUPALAITTEISTO QDC111R689 Oven sulkija Heavy Duty G1 | AE6BLJ 5PHG9

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 ovensuljin Heavy Duty G1

Varastossa
Tuote: AE6BLJ Malli: QDC111R689Ristiviite: 5PHG9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliAlumiini
Varsi tyyppiTri pakattu
Lähempi suorituskykyErittäin raskas
Lähempänä tyyppiäViivästynyt toiminta
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys54 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus3.5 "
Asunnon pituus12.187 "
Kotelon leveys2.25 "
Sisäoven leveys32 - 58 "
Maks. Oven avaaminen130 Tutkinnot
AsennustyyliTri-Pack Standard
Projektio seinästä2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QDC214F689QS Oven sulkija umpikujaan pito auki L 12 tuumaa | AC3URT 2WHG3 QDC214F689QSParallel2.5 "12 "3.187 "€354.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 ovensuljin Heavy Duty G1
€338.55 / yksikkö