Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QDC214F689QS Oven sulkija umpikujaan pito auki L 12 tuumaa | AC3URT 2WHG3

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC214F689QS Oven suljin Kuolleen pysäytyksen pito auki L 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3URT Malli: QDC214F689QSRistiviite: 2WHG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varsi tyyppiParallel
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäUmpikuja
Käyttötilan sulkeminenmanuaalinen
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.5 "
Asunnon pituus12 "
Kotelon leveys3.187 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliTri-Pack Standard

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.83
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
K2 KAUPALAITTEISTO QDC111R689 Oven sulkija Heavy Duty G1 | AE6BLJ 5PHG9 QDC111R689Tri pakattu3.5 "12.187 "2.25 "€338.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC214F689QS Oven suljin Kuolleen pysäytyksen pito auki L 12 tuumaa
€354.31 / yksikkö