K-FLEX USA 6RSHF3X4100 Arkkieristys 36 x 48 x 1 tuumaa | AD8ZEJ 4NPX1

K-FLEX USA 6RSHF3X4100 arkkieristys 36 x 48 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ZEJ Malli: 6RSHF3X4100Ristiviite: 4NPX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysarkki
Noin "R" -arvo4
Noin R-kerroin4
VäriVihreä
Käytettäväksi päälläPutkistot, kanavat ja säiliöt
Materiaalielastomeeriset
Arkin koko36 "x 48"
Temp. alue-297 - 300 astetta F
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1645
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)95.76
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: K-FLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinPaksuusHinta
K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Arkin eristys 36 x 48 x 1/2 tuumaa | AD8ZEG 4NPW8 6RSHF3X404821 / 2 "€67.79
K-FLEX USA 6RSHF3X4068 Arkin eristys 36 x 48 x 3/4 tuumaa | AD8ZEH 4NPW9 6RSHF3X406833 / 4 "€105.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RSHF3X4100 arkkieristys 36 x 48 x 1 tuumaa
€138.99 / yksikkö