Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Arkin eristys 36 x 48 x 1/2 tuumaa | AD8ZEG 4NPW8

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 arkkieristys 36 x 48 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ZEG Malli: 6RSHF3X4048Ristiviite: 4NPW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysarkki
Noin "R" -arvo2
Noin R-kerroin2
VäriVihreä
Käytettäväksi päälläPutkistot, kanavat ja säiliöt
Materiaalielastomeeriset
Arkin koko36 "x 48"
Temp. alue-297 - 300 astetta F
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: K-FLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinPaksuusHinta
K-FLEX USA 6RSHF3X4068 Arkin eristys 36 x 48 x 3/4 tuumaa | AD8ZEH 4NPW9 6RSHF3X406833 / 4 "€105.20
K-FLEX USA 6RSHF3X4100 Arkkieristys 36 x 48 x 1 tuumaa | AD8ZEJ 4NPX1 6RSHF3X410041"€138.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 arkkieristys 36 x 48 x 1/2 tuumaa
€67.79 / yksikkö