K-FLEX USA 6FSGV150025 Melueste 25 jalkaa 48 tuuman leveys 0.15 tuumaa paksu | AH9VNA 45AR32

K-FLEX USA 6FSGV150025 Melusuoja 25 jalkaa 48 tuumaa leveys 0.15 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AH9VNA Malli: 6FSGV150025Ristiviite: 45AR32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€678.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMelueste
VäriHarmaa
Pituus25ft.
MateriaaliKorkea massa elastomeerista kumia
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Paksuus0.15 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaksuusHinta
K-FLEX USA 6FSGK150025 Melueste 25 jalkaa 48 tuuman leveys musta | AH9VNX 45AR85 6FSGK150025Musta25ft.0.15 "€490.41
K-FLEX USA 6FSGK100050 Melueste 50 jalkaa 48 tuuman leveys musta | AH9VPV 45AT24 6FSGK100050Musta50ft.0.1 "€653.63
K-FLEX USA 6FSGK050050 Melueste 48 tuuman leveys 0.0 5 tuumaa paksu musta | AH9VPX 45AT28 6FSGK050050Musta50ft.0.05 "€327.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6FSGV150025 Melusuoja 25 jalkaa 48 tuumaa leveys 0.15 tuumaa paksu
€678.83 / yksikkö