K-FLEX USA 6FSGK150025 Melueste 25 jalkaa 48 tuuman leveys musta | AH9VNX 45AR85

K-FLEX USA 6FSGK150025 melusuoja 25 jalkaa 48 tuumaa leveys musta

Varastossa
Tuote: AH9VNX Malli: 6FSGK150025Ristiviite: 45AR85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMelueste
VäriMusta
Pituus25ft.
MateriaaliKorkea massa elastomeerista kumia
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Paksuus0.15 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.2976
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaksuusHinta
K-FLEX USA 6FSGV150025 Melueste 25 jalkaa 48 tuuman leveys 0.15 tuumaa paksu | AH9VNA 45AR32 6FSGV150025Harmaa25ft.0.15 "€678.83
K-FLEX USA 6FSGK100050 Melueste 50 jalkaa 48 tuuman leveys musta | AH9VPV 45AT24 6FSGK100050Musta50ft.0.1 "€653.63
K-FLEX USA 6FSGK050050 Melueste 48 tuuman leveys 0.0 5 tuumaa paksu musta | AH9VPX 45AT28 6FSGK050050Musta50ft.0.05 "€327.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6FSGK150025 melusuoja 25 jalkaa 48 tuumaa leveys musta
€490.41 / yksikkö